※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 特殊形状/その他ギフトボックス
アレンジキューブ プラインナー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×5束)
注文コード
65396793
品番
F-404IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスフラワーアレンジに最適。(組み立て要)セットできる専用プラインナー付
用途
ラッピング
仕様
パーツ数:3
材質
ダンボール F段 インナー A-PET
形状
カブセ箱 組み底式
色
ゴールド
サイズ
M
質量(g)
275
外寸法(mm)
205×205×140H