※使用例

F-440IN アレンジキューブ プラインナー付 ヤマニパッケージ 65396809 F-440IN アレンジキューブ プラインナー付 ヤマニパッケージ 65396809 F-440IN アレンジキューブ プラインナー付 ヤマニパッケージ 65396809

アレンジキューブ プラインナー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚×5束) 注文コード65396809 品番F-440IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ボックスフラワーアレンジに最適。(組み立て要)セットできる専用プラインナー付

用途ラッピング 仕様パーツ数:3 材質ダンボール F段 インナー A-PET 形状カブセ箱 組み底式 ピンク サイズM 質量(g)230 外寸法(mm)205×205×140H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする