※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
宅配箱 フラワー&グリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚×4束)
注文コード
65397046
品番
F-514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フラワー用宅配箱。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。
外寸法(mm)
180×180×215H
サイズ
60
色
クラフト
質量(g)
190
形状
A式
材質
ダンボール B段
用途
宅配箱
仕様
パーツ数:2、55H・80H 2段階に使える台座付き、F-514は上部フラップに折り目無し