※使用例

F-505 宅配箱 フラワー&グリーン ヤマニパッケージ 65397159 F-505 宅配箱 フラワー&グリーン ヤマニパッケージ 65397159

宅配箱 フラワー&グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚×2束) 注文コード 65397159 品番 F-505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フラワー用宅配箱。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。

外寸法(mm)550×400×600H サイズ160 クラフト 質量(g)1400 形状A式 材質ダンボール 本体A段 台座B段 用途宅配箱 仕様パーツ数:2、80H・130H 2段階に使える台座付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする