ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(リコー対応)
汎用トナーカートリッジ RICOH SPトナー 3700H
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65397764
品番
SPトナー 3700H(汎用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。
製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
仕様
純正品コード513826
適合
SP3700/3700SF
種別
汎用品
色
モノクロ大容量
印字枚数
7000枚
適合メーカー
RICOH/リコー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
※印字可能枚数は目安です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650