フライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65398254 品番 MGF-30WK
参考基準価格(税別)¥527,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

種類の異なる揚げ物を行うのに最適。

油量(L)30×2 消費電力(kW)29.1 接続口ガス:15A 付属品フタ×2、仕切網×2、油缶 大×2、油缶 小×1、油コシ網 大×2、油コシ網 小×1、スクイ網×2、スベリ板×2、油切板×1、油切網×1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1330×600×800 高さ(mm)バック:150 タイプレギュラータイプ・2槽式 質量(kg)96 種別都市ガス
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする