フライヤー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65398297 品番 MEF-M8FT
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。

油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 付属品仕切網×1・フライカゴ×1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 質量(kg)7.3 タイプ電気ミニフライヤー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする