マルゼン[厨房機器]
マルゼン[厨房機器]の 厨房機器・設備・調理機械
マルゼン[厨房機器]の 熱調理機・加熱機器
マルゼン[厨房機器]の 業務用フライヤー
フライヤー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
油量(L)
3
注文コード
65398306
品番
MEF-3TAE
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
油量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
どこにでも設置できるコンパクト設計。
付属品
フタ×1・仕切網×1・スクイ網(短)×1・カス取網×1・排油サポート×1
質量(kg)
10.5
タイプ
卓上タイプ・1槽式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100(1Φ)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
220×400×200
電源コード(m)
2
消費電力(kW)
1.3
電源コード
プラグ付き・接地アダプター
油量(L)
3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません