フライヤー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 油量(L)13 注文コード65398358 品番MEF-13TE
参考基準価格(税別)¥364,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は油量など6種類から選べます 他の種類を見る

どこにでも設置できるコンパクト設計。

付属品フタ×1・仕切網×1・油缶(小1)・油コシ網×1・スクイ網×1・スベリ板×1・油切板×1・油切網×1・排油サポート×1 質量(kg)26 タイプ卓上タイプ・1槽式 周波数(Hz)50/60 電源(V)200(3Φ) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×300 電源コード(m)2 消費電力(kW)4.8 電源コード接地3P20A引掛プラグ付 容量(A)必要手元開閉器:20 油量(L)13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする