マルゼン[厨房機器]
マルゼン[厨房機器]の 厨房機器・設備・調理機械
マルゼン[厨房機器]の 熱調理機・加熱機器
マルゼン[厨房機器]の 業務用フライヤー
フライヤー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65398498
品番
MIF-23D
参考基準価格(税別)
¥739,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
油量(L)
23
消費電力(kW)
7
電源(V)
200(3Φ)
周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
電源コード
接地3P30A引掛プラグ付
付属品
フタ×1、仕切網×1、油缶(小2)、油コシ網×2、スクイ網×1、スベリ板×1、油切板×1、油切網×1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
550×600×800
高さ(mm)
バック:150
質量(kg)
88
タイプ
レギュラータイプ・1槽式
容量(A)
必要手元開閉器:30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません