浄水器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65398543 品番NFX-MC
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)5 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245 使用可能給水圧力(MPa)0.1〜0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※硬水を軟水にかえることはできません。
※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。
※ウォーターハンマーが発生する時は、浄水器の手前で必ず減圧弁を設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする