メイスイ
メイスイの 厨房機器・設備・調理機械
メイスイの サービス機器類
メイスイの 浄水器/軟水器/整水器
浄軟水器カートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65398638
品番
NFX-OS
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
I形
耐圧性(MPa)
1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)
40
配管接続口径
G1/2
除去出来るもの
硬度分・遊離残留塩素
使用可能給水圧力(MPa)
0.1〜0.75
通水量(L/min)
標準:10以下
採水量(L)
4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)
満水時質量(kg)
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※原水水圧が0.75MPa(7.6kgf/cm
2
)以上のとき、またはウォーターハンマーが発生するときは、必ず一次側に減圧弁を設置してください。
※繊維状活性炭とイオン交換樹脂のダブルのろ材で、水道水の不純物を除去し、硬度分も減らして、おいしい軟水をつくります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません