浄水器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65398665 品番AS-10L
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07〜0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする