クリタック
クリタックの 厨房機器・設備・調理機械
クリタックの サービス機器類
クリタックの 浄水器/軟水器/整水器
浄軟水器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65398699
品番
RS-10XL
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スチームコンベクションオーブン(小・中型)
仕様
毎朝放流時間:20秒
種類
I形
交換目安
カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)
0.07〜0.75
流量(L/min)
10
耐圧性(MPa)
1.75
配管接続口径
G1/2
ろ過能力(L)
5000
材質(ろ材)
フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※採水量は原水硬度50mg/L(as CaCO3)の場合の理論値を示します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません