クリタック
クリタックの 厨房機器・設備・調理機械
クリタックの サービス機器類
クリタックの 浄水器/軟水器/整水器
浄軟水器カートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65398735
品番
AS-10XLC
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類
I形
交換目安
カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)
0.07〜0.75
耐圧性(MPa)
1.75
配管接続口径
G1/2
ろ過能力(L)
300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
ろ過流量
10L/分
材質(ろ材)
フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません