NSK8MP エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399085 NSK8MP エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399085 NSK8MP エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399085 NSK8MP エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399085 NSK8MP エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399085

エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 65399085 品番 NSK8MP
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。
安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。
必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。
丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。

用途
車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
全長(mm)16.5 かしめ可能板厚(mm)1.0〜3.2 下穴径(Φmm)11.1 適合ねじM8×1.25 ナット外径(Φmm)11 フランジ厚(mm)0.8 フランジ径(Φmm)12 トルク(N・m)強度:34.3 剪断強度(kN)ねじ山:23.5 アズワン品番65-2063-26
注意
※施工条件をよく考慮してご使用ください。
※作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
※軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、強度が出ない可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65399076
2024-03-18
用途:
車のボルト固定
製造業

エビナットはホームセンターにもあり、色々なタイプがあるが、アルミ、ステンレス、スチールと使い分けて利用してます。

対象商品:
65399049
2022-05-26
用途:
器具の水平出し

きっちり固定できます。さすがロブスターブランドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3358:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする