H-311-SUS-2 ステンレス面付け戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 65399243 H-311-SUS-2 ステンレス面付け戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 65399243 H-311-SUS-2 ステンレス面付け戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 65399243 H-311-SUS-2 ステンレス面付け戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 65399243

ステンレス面付け戸先ハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65399243 品番 H-311-SUS-2
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。扉表面がスッキリとした印象になります。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。ボードクロス貼りや、石貼り仕様などに使用できます。

付属品ブッシュ×2個、M5×10、スリムヘッド小ねじ×2本 材質ステンレス鋼板(SUS-443J1) タイプボード貼り用 仕上サテンつや消し黒粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする