SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65399417 品番SDSSDE61-4T00-J25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。

付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書 質量(g)約52 対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6 保護等級IP55 インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり) 保証期間5年間限定保証 耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃〜70℃) 転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000 容量(TB)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする