SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65399426 品番SDSSDE81-4T00-J25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応

付属品USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書 質量(g)約77.5 対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×110.8×10.3 保護等級IP55 インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり) 保証期間5年間限定保証 耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃〜70℃) 転送速度(MB/sec)読出し(最大)2000、書込み(最大)2000 容量(TB)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする