曜日別特売
YCL90N2X15D オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所 65400074

オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本トルク調整範囲(N・m)45~90注文コード65400074品番YCL90N2X15D
参考基準価格(税別)¥103,200販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。
設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。
ヘッド交換式トルクレンチ。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。

用途組立、重要保安部品の締付ヘッド形状ヘッド交換式主な用途組立、重要保安部品の締付トルク調整範囲(N・m)45~90トルク調整範囲1目盛(Nm)0.25最大トルク時の手力(N)237有効長(mm)380全長(mm)414質量(kg)1.05精度(%)±3寸法d(mm)27.2寸法D(mm)46.5適合ねじ普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10寸法d3(mm)15寸法m(mm)34.1寸法n(mm)17.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全長は本体のみの長さです。
※交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする