※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本トルク調整範囲(N・m)(2.5)10~50RoHS指令(10物質対応)対応注文コード65400573品番CTA50N2X12D
参考基準価格(税別)¥121,100販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品はトルク調整範囲・RoHS指令・内容量など11種類から選べます他の種類を見る 回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。
シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。
標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。
締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。
従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。