曜日別特売
CTA100N2X15D デジタル角度レンチ 東日製作所 65400589

デジタル角度レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本トルク調整範囲(N・m)(5)20~100RoHS指令(10物質対応)対応注文コード65400589品番CTA100N2X15D
参考基準価格(税別)¥121,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。
シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。
標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。
締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。
従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。

用途回転角法締付け用トルク調整範囲(N・m)(5)20~100トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1最大トルク時の手力(N)275.5有効長(mm)363全長(mm)384質量(kg)約0.63適合交換ヘッド(SH/RH/QH/RQH/HH/DH)15D角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1精度(%)トルク:±1主な用途回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービス角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする