UNIFAN用HUB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65401238 品番LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB BK
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マザーボード背面のUSB2.0 A 1ポートから、内部USB2.0 9pin 3ポートに拡張するUSB HUBです。 TL/TL LCDを除くすべてのUNI FANシリーズのコントローラー、およびSTRIMERのコントローラー、Galahad II Trinityおよび、Galahad II LCDに対応しています。 ケースカラーに合わせ、黒と白の2色のバリエーションがあります。 ケーブルを引き込む際にケーブルを通す穴が開いた専用のPCIブラケットカバーが付属します。

仕様HUBサイズ:60×39×11mm ブラック 質量(g)60 固定方法マジックテープ 保証期間1年間 ケーブル長(cm)USB A(オス) 約60、USB 9ピン 約14×3本 USBポート数3
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする