薄手ブルーシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65401343 品番BS-114545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

UV剤配合で耐久性UP!
定番の#3000と薄手タイプの豊富な品揃え!
2種類の厚みで計20アイテムをご用意。
突然の自然災害の備えに、ブルーシートは必須です。
UV剤をコーティングしているので耐久性約1.5倍UP。
アルミニウム製で錆に強いハトメを使用しています。

ブルー 仕上り寸法(m)約4.3×4.3 特性耐UV 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(畳)12.5 ハトメ数20 材質ポリエチレン 用途工事現場、倉庫、運送会社、行楽、花見、農作業、自然災害 呼び寸法(縦×横)(m)4.5×4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造工程上、製品サイズに多少のばらつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする