広洋物産
広洋物産の 理美容小物
広洋物産の クロス/刈布
広洋物産の カットクロス・ネックシャッター
フリース大判ひざ掛け
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
65401413
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
軽くて暖か腰にも負ける大判サイズ
用途
飲食・理美容・鍼灸エステ店向けフリース。コロナ換気対策。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
縦(cm)
80
横(cm)
120