タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の 釣り糸/ワイヤー
ロープ-H フロート付PROストリンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65401579
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
*ホルダーでロープ長さも調節可能 *先端フロート付だからストリンガーをロープに引っ掛けて落下させることができます。 *ストリンガー5個付き。 *ホルダー+8mロープ付き。
用途
釣った魚をストレスかけず、水中で泳がせながらキープできます。
仕様
●ストリンガーサイズ(cm):7.5●ストリンガー数(個):5
ロープ長さ(m)
8