タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の 釣り糸/ワイヤー
ロープ-G PROストリンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65401588
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
*魚どうしが絡みにくいパイプ付。 *ストリンガー5個付。 *ホルダー+8mロープ付。
用途
釣った魚をストレスかけず、水中で泳がせながらキープできます。
仕様
●ストリンガーサイズ(cm):10●ストリンガー数(個):5
ロープ長さ(m)
8