曜日別特売
DC-718 DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 Weed 65401684

DC-718 DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 Weed 65401684
DC-718 DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 Weed 65401684
DC-718 DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 Weed 65401684
DC-718 DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 Weed 65401684
DC-718 DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 Weed 65401684
DC-718 DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 Weed 65401684

DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25.4
内容量1双注文コード65401684品番DC-718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適サイズLL全長(cm)25.4材質コーティング:ニトリルゴムエンジゲージ数13規格4×43D(EN388:2016)耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル機能耐切創、耐油入数(双)1アズワン品番65-2514-20
注意
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。●※刃物や鋭利なものを使用する作業には、十分注意してください。●※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。●※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。●※耐油・耐水性素材を使用していますが、完全防水ではないため、使用状況によっては液体がしみこむ恐れがあります。●※保管する時には直射日光を避けてください。●※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。●※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。●※熱いものには触れないでください。

商品説明動画

Weed Grip Technology[特殊すべり止め加工]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする