タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の ギア
305-N ゴク太四つ折れ玉枠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
50
注文コード
65402735
品番
50cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
*操作性抜群!軽量で丈夫! *直径10mmのアルミパイプを使用。 *ナイロンモノフィラメント網付。
色
レッドorブルー
サイズ(cm)
50
網目(mm)
上部35、中部30、底部25
深さ(cm)
約57
注意
※色の指定はできません(レッドorブルー)