21-K TSUKE PACK120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65402936 品番ツケパック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

*漬け込みエサの水切りに大変便利! *ザル付きで、漬け込みエサに便利なセットです。

材質本体・ザル:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン 耐熱温度(℃)本体:120 フタ:50 耐冷温度(℃)本体:-20 フタ:-30 外寸(cm)W12.0×L8.6×H5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする