AP-04 プチAIR POMP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65403067 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

*コンパクト設計の為、軽量で携帯に便利。 *消音かつ排気量も強く、様々なシーンで使用可能。 *裏面フック付きで、ワカサギ・テナガエビ・メバリング・アジング時の活かし用ポンプに最適。 *ホース(約70cm)、ストーン付き。

質量(g)約92(電池込・ストーン除く) 電池寿命(時間)約7〜14(国産メーカー電池使用時) 使用電池単3形乾電池x2本(別売) 排気量(L/min)約0.5 ホース長さ(cm)約70(ストーン付き) 本体寸法(cm)約6.9×6.3×2.0
注意
※<誤った使い方は、人・器具の事故につながる恐れがあります> *乾電池はショートさせたり、充電、分解、加熱や火の中に入れたりしないでください。 *防滴構造ですが、海水等がかからないよう気をつけてください。 *内部のモーターや金属部分がサビる恐れがあります。 *本製品を改造して使用することはやめてください。 *幼児、子供も手の届かない所に保管してください。 *本製品は防水ではありません。 *電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする