タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の ギア
T-101 ラバーチューブ 赤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ラバーチューブ内径(mm):30●使用可能目安*本体握り外径(mm):28〜22
注文コード
65403234
品番
30mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
*ラバーチューブは、耐候性・耐熱性・耐塩性に優れています。表面には滑り止め加工を施しているので、水に濡れても握り具合に違和感なく使用できます。 *ロッドのグリップやタモ柄の滑り止めに最適。
仕様
●ラバーチューブ内径(mm):30●使用可能目安*本体握り外径(mm):28〜22
色
赤
長さ(cm)
50