タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の ギア
315-N ランディングネットRC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
65403277
品番
レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
*スライド式でボートからの取り込みも便利。 *ラバーコーティングNET採用で針掛かりしにくい。
仕様
●柄部サイズ(cm):約77〜121●網部サイズ(cm):46x46(深さ約27)
色
レッド
自重(g)
約490
網目(mm)
約5
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。