タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の ギア
T-181 GRIP END COVER(グリップエンドカバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個×1パック)
仕様
使用目安(mm):直径約25〜30
注文コード
65403390
品番
レギュラー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
*傷付きがちな竿尻を守る。 *磯竿からルアーロッドまで幅広く使用可能。 *シリコン素材採用で、伸縮性もありピタッと付きます。
仕様
使用目安(mm):直径約25〜30
寸法(mm)
直径28(内寸25)×高さ20
色
ブラック
入数(個)
2
自重(g)
約4(1ケあたり)