タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の ギア
A-0110 ROD CLIP(ロッドクリップ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個×1パック)
色
BLACK
注文コード
65403496
品番
BLACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
*ロッドベルトの新ジャンル! *片手でパチッとワンタッチで簡単装着できます!
仕様
対応元竿径(mm):13まで
材質
プラスチック
色
BLACK
入数(個)
2
自重(g)
約6/個
本体寸法(cm)
約8×3.3×2.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
*サイズが合わない場合は使用しないで下さい。 *必ず元竿を内側にしてご使用下さい。