タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の ギア
A-1001 マイカ天秤リグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1組×1パック)
注文コード
65403575
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
*マイカゲームに最適! *エギ+スッテでマイカを攻略できるリグ。 *天秤仕掛けでエギの動きがよい。
仕様
●入数(組):1●幹糸サイズ(号):4●枝糸サイズ(号):3●枝長(cm):12
全長(cm)
160