タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の ギア
A-1000 マイカリグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2組×1パック)
注文コード
65403584
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
*イカメタルゲームに最適! *ナマリスッテ+エギorスッテをプラスできるリグ! *枝糸移動式、夜光玉ビーズでアピール!
仕様
●入数(組):2●幹糸サイズ(号):4●枝糸サイズ(号):3●枝長(cm):8
全長(cm)
152