EXW1-A11N 無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ SMC 65403654 EXW1-A11N 無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ SMC 65403654

無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合米国/カナダ/韓国/ブラジル/台湾/アルゼンチン/メキシコを含む電波法認証取得国 注文コード65403654 品番EXW1-A11N
参考基準価格(税別)¥29,260 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

<耐ノイズ性>
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
<通信ケーブル不要>
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
<FA環境における通信の安定性を実現>
<小型・軽量(EXW1)>
体積:約86%削減、質量:約87%削減

適合機種
EXW1-BECAC
Air Management Hub
(EXA1-□)
仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10% 適合米国/カナダ/韓国/ブラジル/台湾/アルゼンチン/メキシコを含む電波法認証取得国 チャンネル数15〜75ch RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(17.53MB) 取扱説明書:取扱説明書(5.54MB)
注意
※無線ベースと無線アダプタを接続する際は専用ケーブルが必要となります。
※ ご使用の際は、無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。
※ 付属品として設置プレート(EXW1-AB4)が同梱されます。
※品番により適用国が異なります。ご購入の際は国別電波法対応表(カタログP48)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする