EXW1-AC1-X1 無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル SMC 65403670 EXW1-AC1-X1 無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル SMC 65403670

無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65403670 品番EXW1-AC1-X1
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

<耐ノイズ性>
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
<通信ケーブル不要>
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
<FA環境における通信の安定性を実現>
<小型・軽量(EXW1)>
体積:約86%削減、質量:約87%削減

コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(17.53MB) 取扱説明書:取扱説明書(5.54MB)
注意
※二次電池対応のケーブルはEXW1-AC001シリーズから選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする