指先先芯入手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65403950 品番4043171000
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手袋左右の人差し指・中指・薬指・小指の先端部に金属製のU字形状の指先保護パーツが内蔵されています。
軍手や耐切創手袋等の上から着用できるゆったりサイズです。
手のひらはシリコンすべり止め加工です。
指先保護パーツは日本製です。

用途機械整備・建築・運搬・物流作業等の衝撃や挟まれ事故対策に。 仕様耐衝撃(J):約40(20cmの高さから20kgのものを落とした衝撃) 材質手袋本体:スチレンブタジエンゴム(SBR)、ポリエステル、ポリエチレン、ナイロン、ウレタン、人工皮革、綿、すべり止め:シリコン、保護パーツ:鉄(SECC) 厚さ(mm)2 ブラック サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)25 耐荷重(t)約2 滑り止め効果あり 袖口仕様マジック式
注意
※仕様の耐荷重と耐衝撃の数値は測定データに基づいており、保証値ではありません。
※本製品は指先の挟まれに対する保護性を重視した手袋ですが、完全に保護することを保証するものではありません。
※使用条件や現場環境により保護性能が異なります。
※事前に必ず作業に対する適正を確認してから使用して下さい。
※包装に記載されている”使用上の注意”をよくお読みいただき、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする