LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライト セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65404144 品番PSL10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。
長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
ストラップ付で携帯に便利。
明るさ700lm(全光束1mあたり)

用途
工事用の仮設LED照明。
誘導灯やエレベーター工事などに
付属品スネークライト(10m)・電源コード・ストラップ 仕様●増設用LED型式:PSL10M-EX●発光面:片面発光/単列LED●衝撃度等級(IK):10 質量(kg)1.4 長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2 電源(V)100 光源LED 2835 120LED/m 色温度(K)昼光色5000 明るさ(Lm)700(全光束1mあたり) 防水性IP65(相当) 電球の種類LED 連結最大50m(5本)
関連資料:(1.45MB) 取扱説明書:(1.36MB)
注意
※延長は最大50mまでです。
※周辺温度は5〜40℃で使用する事。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65404144 PSL10M 65404160 PSL10M-PRO LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート) LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート) 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする