内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)4 品番WD8005FFBX 注文コード65404440 品番WD8005FFBX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は容量・品番など3種類から選べます 他の種類を見る

WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。

仕様●Features:・クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適・マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応・550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF●MTBF 2(M時間、予測):2000000●R/W 平均電力:6.9W●アイドル時の平均消費電力(W):4.9W●スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:6 Gb/s●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●ロード/アンロードサイクル:600000●ワークロード:550TB/year●補足:・ワークロード率は、ハードディスクドライブに相互転送されたデータ量として定義されています。年間ワークロード率(転送済みTB ×(8760 / 記録された電源オン時間))。ワークロード率は、お使いのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントと構成により異なります。●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):36●音響(dBA)-アイドル:29 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 質量(kg)0.72 サイズ3.5-Inch 品番WD8005FFBX 高さ(mm)26.1 インターフェースSATA 6 Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 コネクタSATA 互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃)(運用)0〜65、(非稼働)-40〜70 転送速度(MB/sec)up to 235 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする