LCD-AH221EDW-A 広視野角ADSパネル採用ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404448

LCD-AH221EDW-A 広視野角ADSパネル採用ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404448 LCD-AH221EDW-A 広視野角ADSパネル採用ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404448 LCD-AH221EDW-A 広視野角ADSパネル採用ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404448 LCD-AH221EDW-A 広視野角ADSパネル採用ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404448 LCD-AH221EDW-A 広視野角ADSパネル採用ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404448

広視野角ADSパネル採用ワイド液晶ディスプレイ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65404448 品番LCD-AH221EDW-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広視野角ADSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ。目の負担を軽減するコントラスリダクションや連続使用をお知らせするVDTモードなど目に優しくストレスフリーな設計になっています。HIMI端子搭載&ケーブルも同梱モデルなので、ご購入後すぐのご使用いただけます。

モニターサイズ21.5型 最大解像度1920×1080 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 パネル駆動方式ADS 色(本体)ホワイト 対応機種Windowsパソコン、Mac パネルTIF21.5型ADSパネル(パネル表面処理非光沢) 最大表示色1677万 視野角上下178°、左右178° 最大輝度(cd/m2)250 入力端子【映像】HDMI、アナログRGB 音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、ヘッドホン(Φ3.5ステレオミニジャック) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大時19、通常使用時11.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有約502×199×359、スタンド無し502×55×301(突起部含まず) 質量(kg)スタンド有約3.5、スタンド無約3.1(突起部含まず) 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 使用環境湿度(%)20〜80(結露無きこと) 付属品アナログ接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 保証期間5 用途法人、文教向けワイドモデル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありませんのであらかじめご了承ください。※この商品は個人様宅への配達不可商品です。あらかじめご了承ください。
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
※本製品は24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65404448
2023-03-30
用途:
パソコン作業
株式会社エネルギア・スマイル 様 (サービス業)

2つファイルを同時に見れるので見誤りもなくなり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする