PH-5BN ガス小型湯沸かし器 パロマ 65404580

ガス小型湯沸かし器

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ガスの種類LPガス用
内容量1台注文コード65404580品番PH-5BN
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)396×288×141ガスの種類LPガス用グリーン購入法適合仕様一般地幅(mm)288高さ(mm)360奥行(mm)141機能5号元止め湯沸し器・省エネ基準達成率101%・エネルギー消費効率(モード)79%・出湯管35cm付き(45cm以上は別売)・防熱板(別売)色(本体)ホワイト給水・給湯接続R1/2(15A)
注意
※2009年4月より、長期使用製品安全点検制度が施行され、小型湯沸器の点検基準として、「機器の設置位置がコンロの直上から外れていること」と規定されました。つきましては、既設の住宅に設置されている小型湯沸器を買替える際には、コンロの直上から他の場所に移設する必要があります。
※長期にわたり製品をご使用になると部品などが経年劣化し、重大製品事故を起こす恐れがあります。【特定保守製品対象品】についてはご購入後、所有者登録をすることで所有者に点検時期(製造から10年後)をお知らせいたします。点検時期が来ましたら点検(有料)を受けて頂くようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21111265
2023-06-05
用途: 家庭用の給湯器
株式会社成和

給湯スイッチ(ボタン)が深い、かなり押し込まないと点火しない、以前使っていたのは浅くポンとたたくだけで点火したので使いづらい、慣れれば大丈夫だと思うが・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 21111265
2022-11-16
用途: 台所用に
コヤマ工業株式会社製造業

サイズ的に今回設置するところのスペースにピッタリでした。

対象商品 : 21111265
2022-02-09
用途: 今のところ決めていない
農・林・水産業

現在使っている器具が健在の為何時取り替えるかわからない予備品として購入しました

対象商品 : 21111256
2021-09-22
用途: 水廻り
佐久農水産製造業

値段も大きさも手頃で使い安いです。
お気に入り登録します。

対象商品 : 21111265
2021-07-08
用途: 家庭での台所用に使用
その他業種

着火が早いので便利です。ただ温度を上げると温水量が下がるので、その辺の改善が出来たらもっと便利になると思います。

対象商品 : 21111265
2019-12-21
用途: 倉庫での手洗い
岸田機設株式会社建設業・工事業

暖かいお湯で手洗いが出来るので社員から凄く
喜んで貰いました。

対象商品 : 21111265
2019-11-01
用途: 調理
サービス業

とても、使いやすい すぐに、暖まって、助かってます・!

対象商品 : 21111265
2017-01-20
用途: 厨房、湯沸かし
株式会社ヨシダ製造業

地元のホームセンターで購入予定でしたが「品切れ・取り寄せ・1週間」とのことでした。 待ちきれずモノタロウさんにお願いしました。
結果、早くて安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする