SC-120M(34588) 幼児用はさみ フィットカットカーブ トット PLUS(プラス)[文具] 65404695

SC-120M(34588) 幼児用はさみ フィットカットカーブ トット PLUS(プラス)[文具] 65404695
SC-120M(34588) 幼児用はさみ フィットカットカーブ トット PLUS(プラス)[文具] 65404695
SC-120M(34588) 幼児用はさみ フィットカットカーブ トット PLUS(プラス)[文具] 65404695
SC-120M(34588) 幼児用はさみ フィットカットカーブ トット PLUS(プラス)[文具] 65404695
SC-120M(34588) 幼児用はさみ フィットカットカーブ トット PLUS(プラス)[文具] 65404695
SC-120M(34588) 幼児用はさみ フィットカットカーブ トット PLUS(プラス)[文具] 65404695
SC-120M(34588) 幼児用はさみ フィットカットカーブ トット PLUS(プラス)[文具] 65404695

幼児用はさみ フィットカットカーブ トット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー(ねこ)
内容量1個注文コード65404695品番SC-120M(34588)
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

はさみデビューに最適な、2歳から安全に使えるはさみ
1.ベルヌーイカーブ刃: 滑らず切れる & 小さな手でも開きやすい
2.樹脂ガード付き: 金属刃を覆って安心安全 刃先端もしっかりガード
3.左右対称ハンドル: 持ち方を迷わない
4.アシストバネ: 幼児が苦手な開き動作を補助
5.鈍角刃: 鋭利ではないので、ケガの不安を軽減

材質刃:ステンレス鋼、本体:PP、アシストバネ:POM長さ(mm)119ブルー(ねこ)板厚(mm)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9×119刃渡り(mm)49繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする