SC-130P-J(36673) 日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー PLUS(プラス)[文具] 65404808

SC-130P-J(36673) 日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー PLUS(プラス)[文具] 65404808
SC-130P-J(36673) 日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー PLUS(プラス)[文具] 65404808
SC-130P-J(36673) 日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー PLUS(プラス)[文具] 65404808
SC-130P-J(36673) 日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー PLUS(プラス)[文具] 65404808
SC-130P-J(36673) 日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー PLUS(プラス)[文具] 65404808
SC-130P-J(36673) 日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー PLUS(プラス)[文具] 65404808
SC-130P-J(36673) 日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー PLUS(プラス)[文具] 65404808

日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寿司
内容量1個注文コード65404808品番SC-130P-J(36673)
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

”日本ならでは”のモチーフでお土産にぴったりな文具シリーズ
究極スリムな携帯はさみ ツイッギー
1.ほつれ糸・タグ・開封に
根元から刃先までサクサク切れるベルヌーイカーブ刃
2.袋の開封などに使いやすい、実用的な刃渡り42mm
3.片手で簡単にロック/解除できる、スマートハンドル
4.携帯に最適なスリム設計
5.ロックをし忘れても安心の、セーフティキャップ
(ロックし忘れても、キャップをはめると自動でロック)
6.ストラップホールつき

材質本体×キャップ:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼長さ(mm)135寿司外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×12×10繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする