アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65405035 品番 NLS-270EN
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。
はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。
また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。
長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。
ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを
通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。
ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。

全長(m)3.298 質量(kg)10 最大使用荷重(kg)120 踏ざん間隔(mm)250 正面踏ざん有効幅(mm)320 材質アルミ製 使用角度(°)70 用途室内ロフト用はしご 付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) 仕様踏板数:11段 ホワイト 段数はしご:11段 寸法A(mm)床面〜ロフト面垂直高さ2650〜2900対応 角度(°)立て掛け:70 寸法D(mm)床面〜必要高さ(収納時必要高さ)3132〜3382 +α 寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 寸法C(mm)設置スペース〜壁1098〜1189 許容荷重(N[kgf])1176[120] 材質(部品)調整脚:木製
注意
※調整脚は木製のため床面に水気がある場合は設置できません。
※木製調整脚の切断は、コルク面が床面と接地するようにし、取り付けは必ず先き穴をあけネジどめしてください。
※ハシゴ受け金具の取り付けは必ず強度のある構造体に水平になる様取り付けてください。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする