ベルポストメッシュケースPEN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65405097 品番 BP-6636-61
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

質感が良く、軽くて使いやすい。
大人カジュアルなペンケース&ポーチ。
見た目も使いやすさもこだわりたい。大人カジュアルという新しいスタイル。
中身が見えて使いやすい。
高級感のあるシンプルなデザイン。
持ち歩きやすい、軽量素材。
用途に合わせて選べるサイズ展開。

仕様PENサイズ内ポケット付 材質【本体】PU、ナイロン【ファスナー】樹脂、亜鉛合金 寸法(mm)縦110×横00×幅15 ライトグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする