ペンケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65405185 品番 FP-1981-00
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インテリアに合うボタニカルテイストのペンケース。
花と植物をあしらった4つのデザイン。
ペンケース、ポーチや小物入れにも使える便利なサイズ。
マチ付だからペンもたっぷり入ります。
ペンケース・メイクポーチ・ガジェットケースとして。

材質【本体】PU、ナイロン【ファスナー】樹脂【スライダー】亜鉛合金 幅(mm)45 パープル 寸法(縦×横)(mm)85×5 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする