FP-1982-00 ペンケース セキセイ 65405194

FP-1982-00 ペンケース セキセイ 65405194
FP-1982-00 ペンケース セキセイ 65405194
FP-1982-00 ペンケース セキセイ 65405194
FP-1982-00 ペンケース セキセイ 65405194
FP-1982-00 ペンケース セキセイ 65405194
FP-1982-00 ペンケース セキセイ 65405194
FP-1982-00 ペンケース セキセイ 65405194
FP-1982-00 ペンケース セキセイ 65405194

ペンケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ミモザイエロー
内容量1冊注文コード65405194品番FP-1982-00
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インテリアに合うボタニカルテイストのペンケース。
花と植物をあしらった4つのデザイン。
ペンケース、ポーチや小物入れにも使える便利なサイズ。
マチ付だからペンもたっぷり入ります。
ペンケース・メイクポーチ・ガジェットケースとして。

材質【本体】PU、ナイロン【ファスナー】樹脂【スライダー】亜鉛合金幅(mm)45ミモザイエロー寸法(縦×横)(mm)85×5開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする